HAUPA - Doppelmaulschlüssel SW 14x15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110100
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 14 mm
Schlüsselweite groß - 15 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051013
Sonepar Artikelnummer
120096702
Hersteller Artikelnummer
110100
Hersteller Typ
110100
Hersteller Artikel Nr.:
110100
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
14 mm
Schlüsselweite groß:
15 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.100 kg


