HAUPA - Doppelmaulschlüssel SW 16x17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110104
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 16 mm
Schlüsselweite groß - 17 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051037
Sonepar Artikelnummer
120096700
Hersteller Artikelnummer
110104
Hersteller Typ
110104
Hersteller Artikel Nr.:
110104
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
16 mm
Schlüsselweite groß:
17 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.144 kg


