HAUPA - Doppelmaulschlüssel SW 21x23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110112
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 21 mm
Schlüsselweite groß - 23 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051099
Sonepar Artikelnummer
120096674
Hersteller Artikelnummer
110112
Hersteller Typ
110112
Hersteller Artikel Nr.:
110112
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
21 mm
Schlüsselweite groß:
23 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.239 kg


