HAUPA - Doppelmaulschlüssel SW 24x26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110114
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 24 mm
Schlüsselweite groß - 26 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051105
Sonepar Artikelnummer
120096675
Hersteller Artikelnummer
110114
Hersteller Typ
110114
Hersteller Artikel Nr.:
110114
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
24 mm
Schlüsselweite groß:
26 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.273 kg


