HAUPA - Doppelmaulschlüssel SW 6x7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110090
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 6 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050962
Sonepar Artikelnummer
120096782
Hersteller Artikelnummer
110090
Hersteller Typ
110090
Hersteller Artikel Nr.:
110090
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
6 mm
Schlüsselweite groß:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.021 kg


