HAUPA - Doppelmaulschlüssel SW 8x9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110092
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 9 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923050979
Sonepar Artikelnummer
120096779
Hersteller Artikelnummer
110092
Hersteller Typ
110092
Hersteller Artikel Nr.:
110092
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.036 kg


