HAUPA - Doppelringschlüssel SW 10x11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110144
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051235
Sonepar Artikelnummer
120096680
Hersteller Artikelnummer
110144
Hersteller Typ
110144
Hersteller Artikel Nr.:
110144
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.075 kg


