HAUPA - Doppelringschlüssel SW 12x13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110146
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051242
Sonepar Artikelnummer
120096681
Hersteller Artikelnummer
110146
Hersteller Typ
110146
Hersteller Artikel Nr.:
110146
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.107 kg


