HAUPA - Doppelringschlüssel SW 14x15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110148
Schlüsselweite klein - 14 mm
Schlüsselweite groß - 15 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051266
Sonepar Artikelnummer
120096682
Hersteller Artikelnummer
110148
Hersteller Typ
110148
Hersteller Artikel Nr.:
110148
Schlüsselweite klein:
14 mm
Schlüsselweite groß:
15 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.154 kg


