HAUPA - Doppelringschlüssel SW 16x17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110152
Schlüsselweite klein - 16 mm
Schlüsselweite groß - 17 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051303
Sonepar Artikelnummer
120096684
Hersteller Artikelnummer
110152
Hersteller Typ
110152
Hersteller Artikel Nr.:
110152
Schlüsselweite klein:
16 mm
Schlüsselweite groß:
17 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.175 kg


