HAUPA - Doppelringschlüssel SW 18x19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110154
Schlüsselweite klein - 18 mm
Schlüsselweite groß - 19 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051327
Sonepar Artikelnummer
120096685
Hersteller Artikelnummer
110154
Hersteller Typ
110154
Hersteller Artikel Nr.:
110154
Schlüsselweite klein:
18 mm
Schlüsselweite groß:
19 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.297 kg


