HAUPA - Doppelringschlüssel SW 24x26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110160
Schlüsselweite klein - 24 mm
Schlüsselweite groß - 26 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051365
Sonepar Artikelnummer
120096687
Hersteller Artikelnummer
110160
Hersteller Typ
110160
Hersteller Artikel Nr.:
110160
Schlüsselweite klein:
24 mm
Schlüsselweite groß:
26 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.468 kg


