HAUPA - Doppelringschlüssel SW 27x32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110164
Schlüsselweite klein - 27 mm
Schlüsselweite groß - 32 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051396
Sonepar Artikelnummer
120096686
Hersteller Artikelnummer
110164
Hersteller Typ
110164
Hersteller Artikel Nr.:
110164
Schlüsselweite klein:
27 mm
Schlüsselweite groß:
32 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.611 kg


