HAUPA - Doppelringschlüssel SW 6x7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110140
Schlüsselweite klein - 6 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051211
Sonepar Artikelnummer
120096683
Hersteller Artikelnummer
110140
Hersteller Typ
110140
Hersteller Artikel Nr.:
110140
Schlüsselweite klein:
6 mm
Schlüsselweite groß:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.035 kg


