HAUPA - Doppelringschlüssel SW 8x9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110142
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 9 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Gekröpft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051228
Sonepar Artikelnummer
120096679
Hersteller Artikelnummer
110142
Hersteller Typ
110142
Hersteller Artikel Nr.:
110142
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gekröpft:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.066 kg


