HAUPA - Dornkerb-Einsatz Oberteil 10-25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216065
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181666
Sonepar Artikelnummer
121112759
Hersteller Artikelnummer
216065
Hersteller Typ
216065
Hersteller Artikel Nr.:
216065
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.112 kg


