HAUPA - Dornkerb-Einsatz Oberteil 150-300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216071
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 150 .. 300 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181697
Sonepar Artikelnummer
121112762
Hersteller Artikelnummer
216071
Hersteller Typ
216071
Hersteller Artikel Nr.:
216071
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
150 .. 300 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.125 kg


