HAUPA - Dornkerb-Einsatz Oberteil 35-50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216067
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181673
Sonepar Artikelnummer
121112760
Hersteller Artikelnummer
216067
Hersteller Typ
216067
Hersteller Artikel Nr.:
216067
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.121 kg


