HAUPA - Dornkerb-Einsatz Oberteil 70-120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216069
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 70 .. 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181680
Sonepar Artikelnummer
121112761
Hersteller Artikelnummer
216069
Hersteller Typ
216069
Hersteller Artikel Nr.:
216069
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
70 .. 120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.136 kg


