HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216064
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133061
Sonepar Artikelnummer
120098931
Hersteller Artikelnummer
216064
Hersteller Typ
216064
Hersteller Artikel Nr.:
216064
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.200 kg


