HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216078
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133139
Sonepar Artikelnummer
120098938
Hersteller Artikelnummer
216078
Hersteller Typ
216078
Hersteller Artikel Nr.:
216078
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.111 kg


