HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216080
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133146
Sonepar Artikelnummer
120098939
Hersteller Artikelnummer
216080
Hersteller Typ
216080
Hersteller Artikel Nr.:
216080
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.107 kg


