HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216066
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133078
Sonepar Artikelnummer
120098932
Hersteller Artikelnummer
216066
Hersteller Typ
216066
Hersteller Artikel Nr.:
216066
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.120 kg


