HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216082
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133153
Sonepar Artikelnummer
120098940
Hersteller Artikelnummer
216082
Hersteller Typ
216082
Hersteller Artikel Nr.:
216082
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.095 kg


