HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 240 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216084
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923174965
Sonepar Artikelnummer
121112763
Hersteller Artikelnummer
216084
Hersteller Typ
216084
Hersteller Artikel Nr.:
216084
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.085 kg


