HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216068
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133085
Sonepar Artikelnummer
120098933
Hersteller Artikelnummer
216068
Hersteller Typ
216068
Hersteller Artikel Nr.:
216068
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.118 kg


