HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216086
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923174972
Sonepar Artikelnummer
121112764
Hersteller Artikelnummer
216086
Hersteller Typ
216086
Hersteller Artikel Nr.:
216086
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.060 kg


