HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216070
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133092
Sonepar Artikelnummer
120098934
Hersteller Artikelnummer
216070
Hersteller Typ
216070
Hersteller Artikel Nr.:
216070
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.116 kg


