HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216072
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133108
Sonepar Artikelnummer
120098935
Hersteller Artikelnummer
216072
Hersteller Typ
216072
Hersteller Artikel Nr.:
216072
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.118 kg


