HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216074
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133115
Sonepar Artikelnummer
120098936
Hersteller Artikelnummer
216074
Hersteller Typ
216074
Hersteller Artikel Nr.:
216074
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.131 kg


