HAUPA - Dornkerb-Einsatz Unterteil Cu 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216076
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133122
Sonepar Artikelnummer
120098937
Hersteller Artikelnummer
216076
Hersteller Typ
216076
Hersteller Artikel Nr.:
216076
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.119 kg


