Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Dornverpressung für verdichtete kabel 25 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Dornverpressung für verdichtete kabel 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216865

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923614669

Sonepar Artikelnummer

121112865

Hersteller Artikelnummer

216865

Hersteller Typ

216865

Hersteller Artikel Nr.:

216865

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

25 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.135 kg

Dornverpressung verdichtete Kabel für isolierte Rohrkabelschuhe