Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Dornverpressung für verdichtete kabel 35 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Dornverpressung für verdichtete kabel 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216867

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923614676

Sonepar Artikelnummer

121112866

Hersteller Artikelnummer

216867

Hersteller Typ

216867

Hersteller Artikel Nr.:

216867

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

35 mm²

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.135 kg

Dornverpressung verdichtete Kabel für isolierte Rohrkabelschuhe