HAUPA - Dosenabmantler 8-13 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200036
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923017163
Sonepar Artikelnummer
120097855
Hersteller Artikelnummer
200036
Hersteller Typ
200036
Hersteller Artikel Nr.:
200036
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.065 kg


