Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Drahtseilschneider 14 mm 600 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Drahtseilschneider 14 mm 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200181

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 150 mm²

  • Gesamtlänge - 700 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923460693

Sonepar Artikelnummer

121112628

Hersteller Artikelnummer

200181

Hersteller Typ

200181

Hersteller Artikel Nr.:

200181

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

14 mm

Max. Kabelquerschnitt:

150 mm²

Gesamtlänge:

700 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

2.390 kg

Cu- und Al-Kabel 150 mm² ACSR Ø 14 mm massiv Ø 9 mm auch für Kabel und Rundeisen geeignet besondere Schneidengeometrie verhindert ein Aufspleißen des Drahtseils geeignet zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung auswechselbarer Messerkopf