Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Drahtseilschneider 6 mm 360 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Drahtseilschneider 6 mm 360 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200175

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 95 mm²

  • Gesamtlänge - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923459994

Sonepar Artikelnummer

121112620

Hersteller Artikelnummer

200175

Hersteller Typ

200175

Hersteller Artikel Nr.:

200175

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

10 mm

Max. Kabelquerschnitt:

95 mm²

Gesamtlänge:

180 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.752 kg

Cu- und Al-Kabel 95 mm² ACSR Ø 10 mm massiv Ø 6 mm auch für Kabel und Rundeisen geeignet besondere Schneidengeometrie verhindert ein Aufspleißen des Drahtseils geeignet zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht auswechselbarer Messerkopf