Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Drehmoment T-Schlüssel 3/8'' 25 Nm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Drehmoment T-Schlüssel 3/8'' 25 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110075

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 25 Nm

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570118

Sonepar Artikelnummer

121050331

Hersteller Artikelnummer

110075

Hersteller Typ

110075

Hersteller Artikel Nr.:

110075

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzugsdrehmoment:

25 Nm

Gesamtlänge:

150 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.540 kg

aus Chrom-Vanadium-Spezialwerkzeugstahl, vergütet, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge, vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb