HAUPA - Drehmomentschlüssel 1/2'' 21-119 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110610
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 20 .. 120 Nm
Gesamtlänge - 395 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923561574
Sonepar Artikelnummer
121050527
Hersteller Artikelnummer
110610
Hersteller Typ
110610
Hersteller Artikel Nr.:
110610
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
20 .. 120 Nm
Gesamtlänge:
395 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.500 kg


