HAUPA - Drehmomentschlüssel 1/2'' 42-210 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110609
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 42 .. 210 Nm
Gesamtlänge - 510 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923555009
Sonepar Artikelnummer
120309989
Hersteller Artikelnummer
110609
Hersteller Typ
110609
Hersteller Artikel Nr.:
110609
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
42 .. 210 Nm
Gesamtlänge:
510 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
1 %
Kopfbreite:
40 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Länge Verlängerung:
1 mm
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.750 kg


