HAUPA - Drehmomentschlüssel 1/4'' 5-25 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110607
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 25 Nm
Gesamtlänge - 300 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923554989
Sonepar Artikelnummer
120309987
Hersteller Artikelnummer
110607
Hersteller Typ
110607
Hersteller Artikel Nr.:
110607
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 25 Nm
Gesamtlänge:
300 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
1 %
Kopfbreite:
25 mm
Kopfhöhe:
25 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Länge Verlängerung:
1 mm
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.000 kg


