HAUPA - Drehmomentschlüssel 3/8'' 21-119 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110608
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 20 .. 120 Nm
Gesamtlänge - 395 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923554996
Sonepar Artikelnummer
120309988
Hersteller Artikelnummer
110608
Hersteller Typ
110608
Hersteller Artikel Nr.:
110608
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
20 .. 120 Nm
Gesamtlänge:
395 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789:
1 %
Kopfbreite:
40 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Länge Verlängerung:
1 mm
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.900 kg


