HAUPA - Drehmomentschlüssel 3/8'' 5-50 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110605
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 50 Nm
Gesamtlänge - 395 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923593346
Sonepar Artikelnummer
121050512
Hersteller Artikelnummer
110605
Hersteller Typ
110605
Hersteller Artikel Nr.:
110605
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 50 Nm
Gesamtlänge:
395 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Kopfbreite:
40 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Länge Verlängerung:
0 mm
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.000 kg


