HAUPA - Drehmomentschlüssel VDE 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220415
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 10 .. 50 Nm
Gesamtlänge - 390 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607609
Sonepar Artikelnummer
120533905
Hersteller Artikelnummer
220415
Hersteller Typ
220415
Hersteller Artikel Nr.:
220415
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
10 .. 50 Nm
Gesamtlänge:
390 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schritt Größenanpassung:
1 Nm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Genauigkeit Skalierung:
0.1 Nm
Genauigkeit nach ISO 6789:
4 %
Kopfbreite:
40 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Ja
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Gewicht:
0.95 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.950 kg


