Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Druckluft-Spray ''HUPair'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Druckluft-Spray ''HUPair'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170106

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573423

Sonepar Artikelnummer

120370061

Hersteller Artikelnummer

170106

Hersteller Typ

170106

Hersteller Artikel Nr.:

170106

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27111900

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPair: HUPair Druckluftspray zur Kühlung und zur Fehlersuche an überhitzten Teilen. Zur Entfernung von Staub, Schmutz und anderen Ablagerungen an Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Bürogeräten, Kopierern, Druckern etc.