HAUPA - Druckluft-Spray ''HUPairXtra'' 2.0 nicht brennbar Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170108
Einsatzbereich - sonstige
Funktion - Reinigung
Inhalt - 400 ml
Brennbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923573430
Sonepar Artikelnummer
120370062
Hersteller Artikelnummer
170108
Hersteller Typ
170108
Hersteller Artikel Nr.:
170108
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
29035100
Gewicht:
0.450 kg
Anwendung HUPairXtra: Im gesamten Bereich der Wartung und Instandhaltung von elektronischen Geräten, Bauteilen, Computern, Fein-mechaniken, Uhren etc. Zur Staub- und Schmutzentfernung an Tastaturen, Computergehäusen, Schaltschränken, Mess- und Regeltechnik-Instrumenten, optischen Geräten, an HiFi- und Videogeräten, sowie Modulen, Leiterplatten, Magnetköpfen, Laufwerken etc. Eigenschaften: HUPairXtra ist nicht brennbar – besonders gut zur Reinigung an elektrischen Kontakten geeignet. Für eine saubere und trockene Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen und auf empfindlichen Oberflächen.


