HAUPA - Durchsteckspreizdübel S6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794002
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 3.5 .. 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923604950
Sonepar Artikelnummer
120533915
Hersteller Artikelnummer
794002
Hersteller Typ
794002
Hersteller Artikel Nr.:
794002
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3.5 .. 5 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


