Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Edelstahl-Spray ''HUPinox'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Edelstahl-Spray ''HUPinox'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170156

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Oberflächenversiegelung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573058

Sonepar Artikelnummer

120370042

Hersteller Artikelnummer

170156

Hersteller Typ

170156

Hersteller Artikel Nr.:

170156

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Oberflächenversiegelung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32050000

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPinox: Zur Wartung, Ausbesserung und Werterhaltung von Edelstahl, zur Bearbeitung von Rohrleitungen, Maschinen, LKW-Aufbauten, Silos, Turbinen etc., als Behälter- und Tankanlagenschutz uvm. Eigenschaften: HUPinox Edelstahlbeschichtung, Legierung u.a. aus Chrom >15%, Nickel >7%, Mangan >1%, hitzebeständig bis 300°C, korrosionsschützend und temperaturfest, widerstandsfähige und witterungsbeständige Schutzschicht, gute und sichere Haftung auf Metall, Holz, Glas, Stein uvm.