Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einhand-Kabelschneider max. 100 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einhand-Kabelschneider max. 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200179

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 1400 mm²

  • Gesamtlänge - 610 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923460136

Sonepar Artikelnummer

121112627

Hersteller Artikelnummer

200179

Hersteller Typ

200179

Hersteller Artikel Nr.:

200179

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

100 mm

Max. Kabelquerschnitt:

1400 mm²

Gesamtlänge:

610 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

3.000 kg

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraftperformance, nahezu wartungsfreies Qualitätswerkzeug bis 100 mm Ø. Leichtgängig durch nadelgelagerten Exzenterantrieb, auch für Kabel mit Stahlblechummantelung und weicher Stahldrahtarmierung geeignet, ST 52. Mit Zahnkamm zur Reinigung der Zähne, im Griff integriert Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 1400 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 1400 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 1400 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 100 Ø