Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Einhand-Kabelschneider max. 62 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Einhand-Kabelschneider max. 62 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200183-1

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 62 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 480 mm²

  • Gesamtlänge - 297 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923627034

Sonepar Artikelnummer

121117064

Hersteller Artikelnummer

200183-1

Hersteller Typ

200183-1

Hersteller Artikel Nr.:

200183-1

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

62 mm

Max. Kabelquerschnitt:

480 mm²

Gesamtlänge:

297 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.820 kg

zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel, mit Ratschenübersetzung Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228 Mit Ratschenübersetzung Ideale Kraftumsetzung Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 62 mm Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition Material: Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet Oberflächen brüniert Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe: schwarz/grün Schneidbereich: Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228 Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2, Kl. 5) Kupfer bis 480 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten) Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2, Kl. 5) Aluminium bis 480 mm² (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten) Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet Ratsche nach Gebrauch reinigen Maße: Länge: ca. 297 mm | Breite: ca. 163 mm | Tiefe: ca. 36 mm Gewicht: ca. 800 g