HAUPA - Einlage incl. Werkzeug für 220600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220600/H
Verpackung - ohne
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923559519
Sonepar Artikelnummer
120518123
Hersteller Artikelnummer
220600/H
Hersteller Typ
220600/H
Hersteller Artikel Nr.:
220600/H
Verpackung:
ohne
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
2.600 kg
Schaumeinlage Steckschlüsselset „SocketMax“ ¼“ + ½“inkl. Werkzeug, Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität GS-geprüft Inhalt: \12 \Steckschlüsseleinsätze 1/4“ 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm \2 \Verlängerung 1/4“ 50 – 150 mm \1 \Adapter 3/8“ x 1/4“ für Gleitgriff \1 \Kardangelenk 1/4“ \1 \Bit adapter 1/4“ \1 \Umschaltknarre 1/4“ \13 \Steckschlüsseleinsätze 1/2“ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm \2 \Verlängerung 1/2“ 75 – 250 mm \1 \Adapter 3/8“ x 1/2“ für Gleitgriff \1 \Kardangelenk 1/2“ \1 \Umschaltknarre 1/2“ \1 \Flex Knarrenschraubendreher \2 \Adapter 50 – 80 mm \4 \Bit 1/4“ 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3 \4 \Bit 1/4“ 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3 \2 \Bit 1/4“ 50 mm PZ/FL 1 - 2 \4 \Bit 1/4“ 50 mm SL 3 - 4 - 5 - 6 mm \6 \Bit 1/4“ 50 mm sechskant 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6Inhalt: 12 Steckschlüsseleinsätze 1/4“ 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 2 Verlängerung 1/4“ 50 – 150 mm 1 Adapter 3/8“ x 1/4“ für Gleitgriff 1 Kardangelenk 1/4“ 1 Bit adapter 1/4“ 1 Umschaltknarre 1/4“ 13 Steckschlüsseleinsätze 1/2“ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 2 Verlängerung 1/2“ 75 – 250 mm 1 Adapter 3/8“ x 1/2“ für Gleitgriff 1 Kardangelenk 1/2“ 1 Umschaltknarre 1/2“ 1 Flex Knarrenschraubendreher 2 Adapter 50 – 80 mm 4 Bit 1/4“ 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3 4 Bit 1/4“ 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3 2 Bit 1/4“ 50 mm PZ/FL 1 - 2 4 Bit 1/4“ 50 mm SL 3 - 4 - 5 - 6 mm 6 Bit 1/4“ 50 mm sechskant 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6


